Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88409 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO K 14 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88409 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO K 14 5 x 10 VE=S
ART 88409 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO K 14 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884090070050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88409 Niet Al-Leg. C-K 14 Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337, großer Flachkopf (Ø = 14) - Abmessung: 5 x 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88409
Werkstoff:
Niet Al-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
C-K 14
Abmessung:
5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.266 KGM
Materialnummer:
88409.007.0050.010
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 5x10, blindniet din 7337, din 7337 5x1, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88409 Alu/St. Zn, ART88409, 5x10, AM88409510, 88409.007.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.