Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88404 Blindniete A 2/A 2 FLAKO A 5 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88404 Blindniete A 2/A 2 FLAKO A 5 x 14 VE=S
ART 88404 Blindniete A 2/A 2 FLAKO A 5 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884040000050014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 5 x 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88404
Werkstoff:
Niet A 2
Oberfläche:
Dorn A 2
Form:
A
Abmessung:
5x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.464 KGM
Materialnummer:
88404.000.0050.014
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 blindniet a2/a2, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88404 A 2/A 2, ART88404, 5x14, AM88404514, 88404.000.0050.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0874*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.