Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88346 AMECOIL Gew.-einsätze Typ SR BM 3 x 3 A 2 selbsts. A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88346 AMECOIL Gew.-einsätze Typ SR BM 3 x 3 A 2 selbsts. A 2 VE=S
ART 88346 AMECOIL Gew.-einsätze Typ SR BM 3 x 3 A 2 selbsts. A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883469220030003
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m3
gewindereparatur einsatz
Artikel 88346 A 2 Form B-SR Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) ZapfenB = klemmend, für Rege - Abmessung: BM 3 x 3 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88346
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B-SR
Abmessung:
BM3x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
88346.922.0030.003
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88346 A 2, ART88346, BM3x3, A2, AM8834633, 88346.922.0030.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3033*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 0,2576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.