Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 2 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 2 x 20 A 2 VE=S
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 2 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883319262020020
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m20
gewindereparatur einsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 20x2 x20 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88331
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-Fein
Abmessung:
M20x2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.021 KGM
Materialnummer:
88331.926.2020.020
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Gewindeeinsätze AMECOIL, Zündkerzen-Gewindeeinsätze, R 88331 A 2, ART88331, M20x2x20, 20x2x20, A2, AM883312020, 88331.926.2020.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1448*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9848*
€ 3,55191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9148*
€ 3,46861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7448*
€ 3,26631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6548*
€ 3,15921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5748*
€ 3,06401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1448*
€ 2,55231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.