Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 1,5 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 1,5 x 40 A 2 VE=S
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 20 x 1,5 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883319262015040
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m20x1,5
drahtgewindeeinsatz m20
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 20x1,5 x40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88331
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-Fein
Abmessung:
M20x1,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
88331.926.2015.040
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Gewindeeinsätze AMECOIL, Zündkerzen-Gewindeeinsätze, R 88331 A 2, ART88331, M20x1,5x40, 20x1,5x40, A2, AM883312040, 88331.926.2015.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5919*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5719*
€ 4,25056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5119*
€ 4,17916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3019*
€ 3,92926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2019*
€ 3,81026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1119*
€ 3,70316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5919*
€ 3,08436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.