Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 16 x 1,5 x 32 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 16 x 1,5 x 32 A 2 VE=S
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 16 x 1,5 x 32 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883319261615032
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m16x1.5
drahtgewindeeinsatz m16x24
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 16x1,5 x32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88331
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-Fein
Abmessung:
M16x1,5x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.048 KGM
Materialnummer:
88331.926.1615.032
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Gewindeeinsätze AMECOIL, Zündkerzen-Gewindeeinsätze, R 88331 A 2, ART88331, M16x1,5x32, 16x1,5x32, A2, AM883311632, 88331.926.1615.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9154*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6954*
€ 3,20753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6554*
€ 3,15993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5154*
€ 2,99333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4054*
€ 2,86243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3354*
€ 2,77913
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9154*
€ 2,27933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.