Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 12 x 1,5 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 12 x 1,5 x 12 A 2 VE=S
ART 88331 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 AM 12 x 1,5 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883319261215012
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m12x1,5
drahtgewindeeinsatz m 12
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 12x1,5 x12 VE=S (15 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88331
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-Fein
Abmessung:
M12x1,5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.268 KGM
Materialnummer:
88331.926.1215.012
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, AMECOIL-Gewindeeinsätze, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Gewindeeinsätze AMECOIL, Zündkerzen-Gewindeeinsätze, R 88331 A 2, ART88331, M12x1,5x12, 12x1,5x12, A2, AM883311212, 88331.926.1215.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8275*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0175*
€ 1,21083
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.