Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 8 x 8 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 8 x 8 A 2 VE=K
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 8 x 8 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-883309219080008
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m8
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 8 x 8 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M8x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.094 KGM
Materialnummer:
88330.921.9080.008
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M8x8, 8x8, A2, AM8833088, 88330.921.9080.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3185*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMECA
ab € 0,288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.