Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 24 x 24 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 24 x 24 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 24 x 24 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210240024
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 24 x 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M24x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.145 KGM
Materialnummer:
88330.921.0240.024
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M24x24, 24x24, A2, AM883302424, 88330.921.0240.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,526*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,776*
€ 5,68344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,446*
€ 5,29074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,306*
€ 5,12414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,186*
€ 4,98134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,526*
€ 4,19594
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 4,2116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.