Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 18 x 27 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 18 x 27 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 18 x 27 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210180027
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m18
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 18 x 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M18x27
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.595 KGM
Materialnummer:
88330.921.0180.027
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M18x27, 18x27, A2, AM883301827, 88330.921.0180.027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1729*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0329*
€ 3,60915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9629*
€ 3,52585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7929*
€ 3,32355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7029*
€ 3,21645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6229*
€ 3,12125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1729*
€ 2,58575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.