Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 16 x 32 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 16 x 32 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 16 x 32 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210160032
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m16x24
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 16 x 32 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M16x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.339 KGM
Materialnummer:
88330.921.0160.032
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M16x32, 16x32, A2, AM883301632, 88330.921.0160.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8582*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3482*
€ 2,79436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3282*
€ 2,77056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2282*
€ 2,65156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1882*
€ 2,60396
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 2,2972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.