Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 14 x 28 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 14 x 28 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 14 x 28 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210140028
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m14
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 14 x 28 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M14x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.020 KGM
Materialnummer:
88330.921.0140.028
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M14x28, 14x28, A2, AM883301428, 88330.921.0140.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4393*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0393*
€ 2,42677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0193*
€ 2,40297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9393*
€ 2,30777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8293*
€ 2,17687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7793*
€ 2,11737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4393*
€ 1,71277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.