Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 12 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 12 x 12 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 12 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210120012
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 12 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M12x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.290 KGM
Materialnummer:
88330.921.0120.012
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M12x12, 12x12, A2, AM883301212, 88330.921.0120.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7818*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0018*
€ 1,19214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9918*
€ 1,18024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9518*
€ 1,13264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9318*
€ 1,10884
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 0,9912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.