Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 7 x 10,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 7 x 10,5 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 7 x 10,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210070010
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m7
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 7 x 10,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M7x10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.098 KGM
Materialnummer:
88330.921.0070.010
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M7x10,5, 7x10,5, A2, AM88330710, 88330.921.0070.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,349*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.