Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 15 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210060015
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m6
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 6 x 15 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M6x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
88330.921.0060.015
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M6x15, 6x15, A2, AM88330615, 88330.921.0060.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3718*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.