Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 12 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210060012
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m6
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
Materialnummer:
88330.921.0060.012
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M6x12, 6x12, A2, AM88330612, 88330.921.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3185*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 0,4137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.