Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 6 A 2 VE=S
ART 88330 AMECOIL Gew.-einsätze A 2 Typ SR AM 6 x 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883309210060006
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m6
gewindereparatur einsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88330
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A-SR
Abmessung:
M6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
88330.921.0060.006
Weitere Suchbegriffe: AMECOIL-Gewindeeinsätze, Gewindeeinsätze AMECOIL, R 88330 A 2, ART88330, M6x6, 6x6, A2, AM8833066, 88330.921.0060.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2804*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMECA
ab € 0,3642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.