Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S
ART 88307 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, m. Bohrung, Typ 307 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883070600060000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3070060.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse kerb konus m6
gewindebuchse m6
Artikel 88307 Stahl, geh. Typ 307 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307, kurz, selbstschn., Schneidbohrungen, Regelgew. - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88307
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 307
Abmessung:
M6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.231 KGM
Materialnummer:
88307.060.0060.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88307 St.gehärtet, ART88307, M6x8, 6x8, galZnC, AM8830760, 88307.060.0060.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9006*
€ 1,1306*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 75,84*
7 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,96*
€ 94,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,80*
€ 95,10*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 76,78*
€ 96,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,84*
€ 90,2496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,08*
€ 81,0152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.