Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88307 M6 GAL VZ GB Ensat - Gewindeeinsätze aus Stahl, C, Typ 307, M6x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88307_AK.JPG
R88307_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88307 M6 GAL VZ GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88307 M6 GAL VZ GB
EAN/GTIN:
     4043952673508
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse kerb konus m6
gewindebuchse m6
Artikel 88307 Stahl, geh. Typ 307 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 307, kurz, selbstschn., Schneidbohrungen, Regelgew. - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Typ 307 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88307 Oberfläche: galv. verz. gelb Werkstoff: Stahl, geh.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Typ 307
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88307
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, R88307 M6 GAL VZ GB, 501R88307 M6 GAL VZ GB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,6054*
€ 0,7654*
Lager 8670
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,7713*
€ 0,9513*
6 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,7782*
€ 0,9659*
8 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,7901*
€ 0,9801*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7132*
€ 0,9813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9513*
€ 1,13205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.