Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=K
Artikel-Nr.:
     4-883020609040000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ENSAT-Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern
Gewindeeinsätze ENSAT
R 88302 St.gehärtet
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.094 KGM
Materialnummer:
88302.060.9040.000
Weitere Suchbegriffe: ART88302, M4x8, 4x8, galZnC, AM8830240, 88302.060.9040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3521*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4721*
€ 0,5618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4521*
€ 0,538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
159829
ab € 0,3166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.