Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159829 Gewindeeinsätze M4 8 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159829-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159829
EAN/GTIN:
     4043952673041
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
159829 Gewindeeinsätze M4 8 mm 50 St.

ENSAT-Gewindeeinsätze

Artikel 88302 Stahl Typ 302 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewineinsätze Typ 302 selbstschneidend mit Schneidschlitz Abmessung: M 4 x 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Produktabmessung, Länge: 8 mm

Lieferumfang:
50x ENSAT-Gewindeeinsätze .

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
ENSAT-Gewindeeinsätze
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m4, gewindebuchsen, 159829
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3166*
€ 0,4166*
5 Tage
3250
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3969*
€ 0,5169*
6 Tage
4750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4005*
€ 0,5344*
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3722*
€ 0,5424*
Lager 102
126
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 31,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100040000
ab € 0,7319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.