Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 4 x 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 4 x 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88136 Gewindeösen Stahl Typ 48 M 4 x 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881360100040015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 4 x 15 D 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 48
Abmessung:
M4x15D6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.350 KGM
Materialnummer:
88136.010.0040.015
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m4x15, gewindeösen m4, reyher gewindeösen, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 Stahl, ART88136, M4x15D6, 4x15D6, galZn, AM88136415, 88136.010.0040.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.