| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320450080000 Herst.-Nr.: 2374 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl verg. NL X-SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK Keilsicherungsfederscheiben X-series, paarweise verbunden, gr. Aufl. - Abmessung: NLX 8 SP VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl verg. | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | NL X-SP | Abmessung: | NLX8SP | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.269 KGM | Materialnummer: | 88132.045.0080.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm 8x14, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132, ART88132, NLX8SP, AM8813280, 88132.045.0080.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4173* | € 0,5173* | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,4326* | € 0,5369* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 5,50* | ab € 0,46* | € 0,57* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4522* | € 0,572* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,4646* | € 0,5746* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 103,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|