Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881320450080000 Unterlegscheibe R 88132 NLX 8 SP Stahl vergütet zinkla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320450080000 Unterlegscheibe R 88132 NLX 8 SP Stahl vergütet zinkla
NORD-LOCK 881320450080000 Unterlegscheibe R 88132 NLX 8 SP Stahl vergütet zinkla
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417200
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320450080000
EAN/GTIN:
     4051426739490
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 NLX 8 SP Sta vergütet zinklamellenb. 200St. NORD-LOCK Artikel 88132 Stahl verg. NL X-SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK Keilsicherungsfederscheiben X-series · paarweise verbunden · gr. Aufl. - Abmessung: NLX 8 SP VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: NLX8sp· Durchmesser: 8mm· Form: NL X-SP· Gruppencode: 88132.045· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881320450080000
Werksnummer:
8000229172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NLX 8 SP
Norm:
R 88132
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,4982*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4173*
€ 0,5173*
1 Tag
200
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,4175*
€ 0,5175*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,426*
€ 0,5302*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4575*
€ 0,5575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 106,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.