| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320300200000 Herst.-Nr.: 1307 EAN/GTIN: 7330948201737 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 20 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | NL20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.990 KGM | Materialnummer: | 88132.030.0200.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 20, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheiben ohne norm m20, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL20, AM88132200, 88132.030.0200.000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,88* | € 1,11* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9789* | € 1,2189* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,005* | € 1,245* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,008* | € 1,258* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9362* | € 1,278* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|