| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881200049060000 Herst.-Nr.: 416300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S 6 x10 x0,7 VE=K (250 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88120 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form S | Abmessung: | S6x10x0,7 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.021 KGM | Materialnummer: | 88120.004.9060.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheibe s6x10x0,7, sperrkantring, sperrkantscheibe b6, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S6x10x0,7, AM8812060, 88120.004.9060.000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,00875* | € 0,01243* | | | | Lager 4 | | | | 250 | | € 9,00* | ab € 0,0203* | € 0,0303* | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0259* | € 0,0382* | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0263* | € 0,0386* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0274* | € 0,0399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|