Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe S 6 x10 x0,7 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S 6 x10 x0,7 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Sperrzahnscheibe S 6 x10 x0,7 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419752
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881200049060000
EAN/GTIN:
     4043952667941
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S 6x10x0,7 Federstahl 250St. SCHNORR Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Gruppencode: 88120.004· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881200049060000
Werksnummer:
8000228880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 6 x10 x0,7
Norm:
R 88120 beidseitig gezahnt
Produktart:
Sperrzahnscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,00873*
€ 0,01232*
2 Tage
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0203*
€ 0,03*
Lager 1955
3250
250
€ 5,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0382*
5 Tage
2250
250
€ 4,90*
ab € 0,0263*
€ 0,0386*
8 Tage
2275
250
€ 5,59*
ab € 0,0274*
€ 0,0399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200149060000
ab € 0,0104*
Ähnlich
Schnorr
881210049060000
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.