| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881179200080040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 40-T40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88117 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | PIN-ISR | Abmessung: | M8x40-T40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.520 KGM | Materialnummer: | 88117.920.0080.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Sicherheitsschraube, reyher iso 10642 a2 8x40, din 7991, iso 10642 m8, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88117 A 2, ART88117, M8x40-T40, 8x40-T40, A2, AM88117840, 88117.920.0080.040 |
| | |
| |