Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88106 Setzmuttern M 4 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88106 Setzmuttern M 4 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=K
ART 88106 Setzmuttern M 4 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881060109040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m4 st
einpressmutter m4
Artikel 88106 Stahl, gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 4 / 0,9 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88106
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4/0,9
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.090 KGM
Materialnummer:
88106.010.9040.000
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Muttern - diverse Formen, Schnellmontage-Elemente, Schnellmontageelemente, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Setzmuttern, R 88106 St.gehärtet, ART88106, M4/0,9, 4/0,9, galZn, AM8810640, 88106.010.9040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1399*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.