| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880990140050070 Herst.-Nr.: 0271010500705 EAN/GTIN: 4003530017216 |
| |
|
| | |
| Artikel 88099 St. SPAX Seko-Z-Kb Oberfläche WIROX SPAX Universalschraube, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, mit Kopfbohrung - Abmessung: 5 x 70/60-Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88099 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z-Kb | Abmessung: | 5x70/60-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.598 KGM | Materialnummer: | 88099.014.0050.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, Innenloch-Holzschrauben, Innenlochholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88099 St.gehärtet, ART88099, 5x70/60-Z, galZn, AM88099570, 88099.014.0050.070 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,13855* | € 0,17955* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,1438* | € 0,1858* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,235* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1884* | € 0,2384* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1851* | € 0,2405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1438* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 37,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|