Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880990140050070 Spanplattenschraube R 88099 Seko m.Kreuzschlitz-PZ 5 x 70/6


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880990140050070 Spanplattenschraube R 88099 Seko m.Kreuzschlitz-PZ 5 x 70/6
SPAX 880990140050070 Spanplattenschraube R 88099 Seko m.Kreuzschlitz-PZ 5 x 70/6
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996622
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880990140050070
EAN/GTIN:
     4003530017216
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 88099 Seko PZ 5x70/60-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX Artikel 88099 St. SPAX Seko-Z-Kb Oberfläche WIROX SPAX-Universalschraube · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · mit Kopfbohrung - Abmessung: 5 x 70/60-Z VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88099.014· Normart: REYHER-Artikel 88099
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880990140050070
Werksnummer:
8000228370
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,005980
Gewicht brutto Kg:
0,005980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 70/60-Z
Norm:
R 88099 Seko m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
154400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,1187*
€ 0,1557*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1428*
€ 0,1848*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1484*
€ 0,2106*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
Lager 1955
2600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1902*
€ 0,242*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1902* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.