Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88097 Spanplattenschr. A 2 3 x 16-Z Senkkopf A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88097 Spanplattenschr. A 2 3 x 16-Z Senkkopf A 2 VE=S
ART 88097 Spanplattenschr. A 2 3 x 16-Z Senkkopf A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880979200030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88097 A 2 Seko-Z Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88097
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-Z
Abmessung:
3x16-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.060 KGM
Materialnummer:
88097.920.0030.016
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf pozidriv 3x16, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88097 A 2, ART88097, 3x16-Z, A2, AM88097316, 88097.920.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00537*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.