| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940690045045 Herst.-Nr.: 0291020450455 EAN/GTIN: 4003530010125 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS, Tg - Abmessung: 4,5 x 45/29-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z-Tg | Abmessung: | 4,5x45/29-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.314 KGM | Materialnummer: | 88094.069.0045.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, senkkopfschraube ohne norm, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4,5x45/29-Z, galZnC, AM880944545, 88094.069.0045.045 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0265* | € 0,0367* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0334* | € 0,0454* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0421* | € 0,0563* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0415* | € 0,0571* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,044* | € 0,0587* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|