| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600050100 Herst.-Nr.: 1081020501005 EAN/GTIN: 4003530005237 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 100/60-Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 5x100/60-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.810 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0050.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax 5x100, spanplattenschraube 3,5 mm x 100 mm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x100/60-Z, galZnC, AM880945100, 88094.060.0050.100 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0945* | € 0,137* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,1067* | € 0,1397* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,1187* | € 0,1547* | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,1429* | € 0,1829* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,142* | € 0,183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|