| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600050070 Herst.-Nr.: 1081020500705 EAN/GTIN: 4003530005206 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 70/60-Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 5x70/60-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.598 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0050.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5x 70, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x70, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x70/60-Z, galZnC, AM88094570, 88094.060.0050.070 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0436* | € 0,0659* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,0549* | € 0,0741* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0849* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0676* | € 0,0904* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0677* | € 0,0905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|