| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600050045 Herst.-Nr.: 1081020500455 EAN/GTIN: 4003530005169 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 45/39-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 5x45/39-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.392 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0050.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 5 x 45, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x45/39-Z, galZnC, AM88094545, 88094.060.0050.045 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0308* | € 0,0458* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,0387* | € 0,0515* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0469* | € 0,0618* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0494* | € 0,0656* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0663* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|