| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600045070 Herst.-Nr.: 1081020450705 EAN/GTIN: 4003530005084 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 70/59-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4,5x70/59-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.483 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0045.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4,5x70/59-Z, galZnC, AM880944570, 88094.060.0045.070 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0555* | € 0,0722* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,0605* | € 0,0786* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0726* | € 0,0935* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0771* | € 0,0984* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0753* | € 0,0988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|