| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600040040 Herst.-Nr.: 1081020400405 EAN/GTIN: 4003530004926 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 40/35-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4x40/35-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.227 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0040.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube gelb verzinkt 4,0 x 40, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x40/35-Z, galZnC, AM88094440, 88094.060.0040.040 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0179* | € 0,0245* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0183* | € 0,0271* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0231* | € 0,0308* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0336* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0274* | € 0,0361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|