| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940100045040 Herst.-Nr.: 1081010450405 EAN/GTIN: 4003530004186 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 40/34-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4,5x40/34-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.285 KGM | Materialnummer: | 88094.010.0045.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4,5x40/34-Z, galZn, AM880944540, 88094.010.0045.040 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0237* | € 0,0359* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,0291* | € 0,0398* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0299* | € 0,0408* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0356* | € 0,0485* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,0362* | € 0,0489* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0299* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|