| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140050060 Herst.-Nr.: 0201010500605 EAN/GTIN: 4003530113963 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 5 x 60/56-T20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 5x60/56-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.620 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0050.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5x60 t25 gal zn, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 5x60/56-T20, galZn, AM88093560, 88093.014.0050.060 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0832* | € 0,1162* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0969* | € 0,134* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,07* | € 13,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,85* | € 13,69* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 11,45* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|