Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930100050020 Herst.-Nr.: 0231010500205 EAN/GTIN: 4003530015427 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 20/17-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-Z | Abmessung: | 5x20/17-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.267 KGM | Materialnummer: | 88093.010.0050.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax pan-head 5 x 20, spanplattenschraube 5x20, spanplattenschraube pan head, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 5x20/17-Z, galZn, AM88093520, 88093.010.0050.020 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,02799* | € 0,03709* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0269* | € 0,0388* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0335* | € 0,0441* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0498* | | | | | | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 0,0391* | € 0,0556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0335* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|