| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880920300040025 Herst.-Nr.: 0241030400255 EAN/GTIN: 4003530039560 |
| |
|
| | |
| Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z galvanisch vernickelt SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Linsensenkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 25/20-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88092 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch vernickelt | Form: | SPAX Liko-Z | Abmessung: | 4x25/20-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.168 KGM | Materialnummer: | 88092.030.0040.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x25, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88092 St.gehärtet, ART88092, 4x25/20-Z, galNi, AM88092425, 88092.030.0040.025 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0398* | € 0,0515* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,5922* | € 29,7222* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,20* | € 34,81* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 27,32* | € 35,44* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,76* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02732* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|