Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x 25/20-Z Stahl WIROX 1000St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880920100040025 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 25/20-Z Sta
SPAX 880920100040025 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 25/20-Z Sta
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227258
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880920100040025
EAN/GTIN:
     4003530016417
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 25/20-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88092.010· Normart: REYHER-Artikel 88092· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Liko-Z
Schraubenlänge:
25 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Liko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x25, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
423000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01887*
€ 0,02517*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0182*
€ 0,0268*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0228*
€ 0,0302*
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,0318*
€ 0,0414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.