Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88092 SPAX St. 3,5 x 30/25 -Z Wellenschliff, gal Ni, LIKO gal Ni VE=S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ART 88092 SPAX St. 3,5 x 30/25 -Z Wellenschliff, gal Ni, LIKO gal Ni VE=S
ART 88092 SPAX St. 3,5 x 30/25 -Z Wellenschliff, gal Ni, LIKO gal Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880920300035030
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0241030350305
EAN/GTIN:
     4003530016844
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z galvanisch vernickelt SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Linsensenkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 30/25-Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88092
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
SPAX Liko-Z
Abmessung:
3,5x30/25-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.157 KGM
Materialnummer:
88092.030.0035.030
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5 x 30, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88092 St.gehärtet, ART88092, 3,5x30/25-Z, galNi, AM880923530, 88092.030.0035.030
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
801000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02189*
€ 0,02889*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0306*
Lager 4
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0264*
€ 0,0342*
6 Tage
19000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0439*
3 Tage
13300
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0348*
€ 0,0448*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.