| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910390100300 Herst.-Nr.: 0191011003005 EAN/GTIN: 4003530245336 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Holzbauschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 10 x 300/ 80-T50 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T-Tg | Abmessung: | 10x300/80-T50 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 8.950 KGM | Materialnummer: | 88091.039.0100.300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 10x300/80-T50, AM8809110300, 88091.039.0100.300 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,2015* | € 1,4915* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,43* | € 1,78* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,4736* | € 1,8382* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,5017* | € 1,8517* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|