Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88089 Rundmutter Stahl m. Trapezgew. TR 20 x 4 x D36 x L30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88089 Rundmutter Stahl m. Trapezgew. TR 20 x 4 x D36 x L30 VE=S
ART 88089 Rundmutter Stahl m. Trapezgew. TR 20 x 4 x D36 x L30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880890040200400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Artikel 88089 Stahl Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR 20 x 4 -36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88089
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
TR20x4-36
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.280 KGM
Materialnummer:
88089.004.0200.400
Weitere Suchbegriffe: Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Trapezgewindemuttern, R 88089 Stahl, ART88089, TR20x4-36, AM8808920400, 88089.004.0200.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7401*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4301*
€ 8,84182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3401*
€ 8,73472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0301*
€ 8,36582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8301*
€ 8,12782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7401*
€ 6,83072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.