Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 25 x 10 A 2 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 25 x 10 A 2 A 2 VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 25 x 10 A 2 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880889200060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m6 edelstahl
gewinde muffe
Artikel 88088 A 2 Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 25 x 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x25x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
88088.920.0060.025
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m6, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 A 2, ART88088, M6x25x10, 6x25x10, A2, AM88088625, 88088.920.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1493*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.