Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M16 x 40 x 20 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M16 x 40 x 20 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M16 x 40 x 20 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe m16 stahl
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 16 x 40 x 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.270 KGM
Materialnummer:
88088.010.0160.040
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m16, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M16x40x20, 16x40x20, galZn, AM880881640, 88088.010.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9093*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2493*
€ 1,48667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2293*
€ 1,46287
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1693*
€ 1,39147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1293*
€ 1,34387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0893*
€ 1,29627
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9093*
€ 1,08207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.