Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 8 x 30 x 11 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 8 x 30 x 11 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 8 x 30 x 11 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe stahl m 8
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 30 x 11 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30x11
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.281 KGM
Materialnummer:
88088.010.0080.030
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m8, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M8x30x11, 8x30x11, galZn, AM88088830, 88088.010.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1278*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.