Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 16 x 50 SW 24 A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 16 x 50 SW 24 A 1/A 2 VE=S
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 16 x 50 SW 24 A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880879100160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m16 edelstahl
gewinde muffe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 16 x 50 SW24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88087
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50SW24
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.800 KGM
Materialnummer:
88087.910.0160.050
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m16, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, R 88087 A 1 / A 2, ART88087, M16x50SW24, 16x50SW24, A1/A2, AM880871650, 88087.910.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4076*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9676*
€ 2,34144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9476*
€ 2,31764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8476*
€ 2,19864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7876*
€ 2,12724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7176*
€ 2,04394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.